Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena35.662 mm
- Tamaño y paso de la cadena550 / 1.630 pulg.
- Anchura interior19.81 mm
- Altura de la placa de enlace20.19 mm
- Diámetro del pasador7.188 mm
- Diámetro del rodillo16.87 mm
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso550 / 1.630 pulg.
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en níquel
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de catálogo del fabricanteCA550-CPCL
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- UPC_NO716647454334