Motion
48593 CINTA DE TELA DE VIDRIO PTFE DE USO GENERAL 5153L MARRÓN CLARO 36"X36YD  6.8M

3M
48593 GENERAL PURPOSE PTFE GLASS CLOTH TAPE 5153L LIGHT BROWN 36"X36YD 6.8M

3M™ Cinta de tela de vidrio PTFE de uso general 5153L, Marrón claro, 36 pulg. x 36 yardas, 8 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #04501220
No. Fabricante 48593 GENERAL PURPOSE PTFE GLASS CLOTH TAPE 5153L LIGHT BROWN 36"X36YD 6.8M
Precio10,119.17 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
48593 GENERAL PURPOSE PTFE GLASS CLOTH TAPE 5153L LIGHT BROWN 36"X36YD 6.8M

3M™ Cinta de tela de vidrio PTFE de uso general 5153L, Marrón claro, 36 pulg. x 36 yardas, 8 mil, 1 rollo por caja
Artículo MI #04501220
No. Fabricante 48593 GENERAL PURPOSE PTFE GLASS CLOTH TAPE 5153L LIGHT BROWN 36"X36YD 6.8M
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
Su precio10,119.17 USD/l

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    290 pulg.
  • Grosor
    8 mil
  • Ancho
    36 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    43 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Silicona
  • Material de apoyo
    PTFE reforzado con fibra de vidrio
  • Color
    Marrón
  • Elongación en el descanso
    5 %
  • Retardante de llama
    No retardante de llama
  • Número de catálogo del fabricante
    00021200485930
  • Número de stock del fabricante
    00021200485930
  • Número de Upc del fabricante
    00021200485930
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -100 a +500 °F
  • Formulario de producto
    Rollo
  • UPC_NO
    00021200485930
  • Resistencia al agua
    No resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
48593 PAÑO DE VIDRIO DE USO GENERAL
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte reforzado con tela de vidrio proporciona una mayor resistencia a la tracción y a los desgarros y pinchazos que las típicas cintas con película de PTFE
  • El adhesivo de silicona ofrece un rendimiento a alta temperatura y un envejecimiento prolongado
  • El soporte más grueso ayuda a prolongar la vida útil sobre las versiones más finas cuando se someten a abrasión y desgaste
  • La versión forrada de la cinta de tela de vidrio PTFE de uso general 3M™ 5153 hace que la cinta sea ideal para el troquelado o aplicaciones que requieren mayor estabilidad
  • Proporciona una superficie antiadherente de baja fricción en equipos de sellado térmico y embalaje
  • Funciona bajo un amplio rango de temperaturas, incluyendo hasta 500°F/260°C
  • La absorción de humedad muy baja permite que la cinta funcione en muchos entornos húmedos
  • La excelente resistencia química permite que la cinta soporte aplicaciones difíciles

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos