Motion
06409 CINTA DE VINILO 471 + PN6409 3/4"X36YD

3M
06409 VINYL TAPE 471 + PN6409 3/4"X36YD

3M™ Cinta de vinilo 471+, Índigo, 3/4 pulg. x 36 yardas, 5.3 mil, 48 rollos por caja, PN6409, Envuelto individualmente Cómodamente empaquetado
Artículo MI #04501228
No. Fabricante 06409 VINYL TAPE 471 + PN6409 3/4"X36YD
Precio26.64 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06409 VINYL TAPE 471 + PN6409 3/4"X36YD

3M™ Cinta de vinilo 471+, Índigo, 3/4 pulg. x 36 yardas, 5.3 mil, 48 rollos por caja, PN6409, Envuelto individualmente Cómodamente empaquetado
Artículo MI #04501228
No. Fabricante 06409 VINYL TAPE 471 + PN6409 3/4"X36YD
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
Precio26.64 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    14 pulg.
  • Grosor
    5.2 mil
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    23 oz-in
  • Material de apoyo
    Vinilo
  • Color
    Azul
  • Elongación en el descanso
    130 %
  • Número de Upc del fabricante
    00051131064096
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +40 a +170 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de marcado de carril
  • UPC_NO
    00051131064096

Descripción general

Descripción del fabricante
06409 CINTA DE VINILO 471
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Destaca en aplicaciones de enmascaramiento para crear líneas de pintura finas y nítidas para trazado de líneas, separación de colores y diseños complejos
  • El soporte índigo semitranslúcido proporciona cierta visibilidad para una alineación precisa de la cinta
  • Eliminación limpia sin efecto fantasma, incluso después de un ciclo de horneado de 30 minutos a temperaturas de hasta 250°F/121°C
  • Las propiedades de estiramiento únicas permiten que la cinta permanezca estirada para adaptarse a superficies irregulares sin levantarse, evitando así el sangrado de pintura
  • El adhesivo de goma proporciona una adherencia rápida con una excelente resistencia de sujeción en la mayoría de las superficies

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos