Motion
7100235241 CINTA DE MONTAJE TRANSPARENTE DE DOBLE CARA PARA MONTAJE EN RANURA 410H, 1 PULG. X

3M
7100235241 SCOTCH-MOUNT CLEAR DOUBLE-SIDED MOUNTING TAPE 410H, 1 IN X

Cinta de montaje transparente de doble cara Scotch-Mount 410H, 1 pulg. x 60 pulg. (2.54 cm x 1.52 m)
Artículo MI #04501245
No. Fabricante 7100235241 SCOTCH-MOUNT CLEAR DOUBLE-SIDED MOUNTING TAPE 410H, 1 IN X
Precio6.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100235241 SCOTCH-MOUNT CLEAR DOUBLE-SIDED MOUNTING TAPE 410H, 1 IN X

Cinta de montaje transparente de doble cara Scotch-Mount 410H, 1 pulg. x 60 pulg. (2.54 cm x 1.52 m)
Artículo MI #04501245
No. Fabricante 7100235241 SCOTCH-MOUNT CLEAR DOUBLE-SIDED MOUNTING TAPE 410H, 1 IN X
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
Precio6.28 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051141369884
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00051141369884

Descripción general

Descripción del fabricante
7100235241 MONTAJE TRANSPARENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Retención invisible
  • El diseño prácticamente transparente permite que su decoración sea el centro de atención
  • Diseñado para uso en interiores
  • Proporciona un vínculo fuerte y permanente en contacto
  • Soporta hasta 15 lb con adhesivo de resistencia industrial 3M™ Para sostener 1 lb use 4" Para sostener 15 lb use 60"
  • Diseñado para: vidrio, azulejos, acrílico y metal
  • Temperatura de aplicación 50°F a 100°F
  • Diseño fácil de aplicar sin complicaciones ni herramientas
  • Usar en lugar de clavos y tornillos
  • Asegúrese de que su superficie esté suave, limpia y seca para obtener la mejor adherencia
  • Ideal para proyectos de bricolaje
  • Fabricado en EE. UU. con materiales de origen mundial
  • Tamaño: rollo de 1 pulg. x 60 pulg.
  • Color: transparente