Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total10 pulg.
- Accidente cerebrovascular1 pulg.
- Peso de la herramienta3-1/2 lb
Detalles
- Consumo de aire27-1/2 cfm
- Presión del aire90 psi
- Inserto antidivisiónIncluido
- Acción de corteOrbital
- IncluyeInserto antidivisor JA1002
- Incluye gestión de polvoGestión de polvo no incluida
- Ángulo de corte máximo45 °
- Velocidad máxima2200 spm
- Número de piezas5
- Velocidad variableVelocidad variable no incluida