Motion
S13SXGBFN-8
Guantes resistentes a los cortes Superior Touch® - Tamaño mediano, Nivel de corte ANSI A2, Revestimiento Dyneema
Artículo MI #04501420
No. Fabricante S13SXGBFN-8
Precio18.88 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes Superior Touch® - Tamaño mediano, Nivel de corte ANSI A2, Revestimiento Dyneema
Artículo MI #04501420
No. Fabricante S13SXGBFN-8
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
Precio18.88 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Medio

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    A5
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Negro/Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de nitrilo
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    3
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    2
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del revestimiento/cubierta
    Disneema
  • Estándares cumplidos
    ASTM, CE Nivel de resistencia al corte 3
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    779406113323

Descripción general

Descripción del fabricante
S13SXGBFN-8 GUANTES 8 CORTE TÁCTIL SUPERIOR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"