Especificaciones
Dimensiones
- Longitud18 pulg.
- TamañoUniversal
- AnchoDe 6-1/2 a 8-1/2 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAncho: 6-1/2" (muñeca) y 8-1/2" (bíceps)
- Normativas de listado de aprobación16 CFR 1610, ASTM D1117, ASTM D1777, ASTM D3776, ASTM D3786, ASTM D5034, ASTM F739, MIL-STD-282
- Tipo de cierreAbertura elástica en ambos extremos
- ColorAmarillo
- Tipo de prendaResistente a productos químicos
- Incluye orificio para pulgarNo tiene orificio para el pulgar
- MaterialPolietileno de alta densidad recubierto de polietileno
- Línea de productosCC de Tychem