Motion
TY 212 S WH
Tyvek® Disposable Lab Coat - High Density Polyethylene Material, Snap Front, Open Wrists, White Color, Small Size, 22-3/4 in Chest Size, 31 in Length
Artículo MI #04501483
No. Fabricante TY 212 S WH
Precio8.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tyvek® Disposable Lab Coat - High Density Polyethylene Material, Snap Front, Open Wrists, White Color, Small Size, 22-3/4 in Chest Size, 31 in Length
Artículo MI #04501483
No. Fabricante TY 212 S WH
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
Precio8.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del pecho
    22-3/4 pulg.
  • Longitud
    31 pulg.
  • Peso del material
    1.2 oz/yd2
  • Tamaño
    Pequeño

Detalles

  • Detalles adicionales
    Costura servida
  • Normativas de listado de aprobación
    16 CFR 1610, AATCC 127, ASTM D1777, ASTM D257, ASTM D3776, ASTM D5034, ASTM D5733, ASTM D774
  • Color
    Blanco
  • Resistente a las llamas
    No es una prenda resistente a las llamas/retardante
  • Cierre delantero
    Cierre a presión frontal
  • Tipo de prenda
    Abrigo de laboratorio
  • Uso de la prenda
    Propósito general
  • Material
    Polietileno de alta densidad
  • Número de subdivisiones
    2
  • Línea de productos
    Tyvek
  • Tipo de producto
    Abrigos y blusones de laboratorio desechables
  • Resistencia
    Abrasión, aerosoles, partículas secas
  • Cierre de muñeca
    Muñecas abiertas

Descripción general

Descripción del fabricante
REVESTIMIENTO DE LABORATORIO BLANCO TY212SWHSM003000 SM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"