Motion
NJ315-E-M1-S1-C3

FAG (SCHAEFFLER)
NJ315-E-M1-S1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 75 mm D.I., 160 mm D.E., 37 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #04502767
No. Fabricante NJ315-E-M1-S1-C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
NJ315-E-M1-S1-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 75 mm D.I., 160 mm D.E., 37 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #04502767
No. Fabricante NJ315-E-M1-S1-C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    75 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Outside Diameter  
    160 mm
  • Overall Width  
    37 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (1) Anillo interior, (2) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C3
  • RPM Máx.
    5100 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo exterior separable
  • Serie
    NJ3
  • UPC_NO
    4026677050908

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ315-E-M1-S1-C3 COJINETE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs