Motion
NUP2204-E-TVP2

FAG (SCHAEFFLER)
NUP2204-E-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 20 mm D.I., 47 mm D.E., 18 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04502784
No. Fabricante NUP2204-E-TVP2
Precio271.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
NUP2204-E-TVP2

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 20 mm D.I., 47 mm D.E., 18 mm Ancho, C0 Espacio libre interno
Artículo MI #04502784
No. Fabricante NUP2204-E-TVP2
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
Precio271.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (4) Bridas, anillo interior de dos piezas
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    19200 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo separable
  • Serie
    NUP22
  • UPC_NO
    4012801180160

Descripción general

Descripción del fabricante
NUP2204-E-XL-TVP2

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"