Motion
7317-B-JP
Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 85 mm, DE de 180 mm, anchura de 41 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #04502790
No. Fabricante 7317-B-JP
Precio1,163.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 85 mm, DE de 180 mm, anchura de 41 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #04502790
No. Fabricante 7317-B-JP
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
Precio1,163.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    41 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7317-B-XL-JP
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    4450 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    167000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    138000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    7300
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 628-1
  • UPC_NO
    4026677045232

Descripción general

Descripción del fabricante
7317-B-XL-JP
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"