Motion
1317-M
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 85 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, 41 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #04502800
No. Fabricante 1317-M
Precio1,555.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 85 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, 41 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #04502800
No. Fabricante 1317-M
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
Precio1,555.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    41 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    1317-M
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El 1317-M cuenta con un orificio recto de 85 mm, diseño abierto, 180 mm de diámetro exterior y 41 mm de ancho para maquinaria pesada.
  • Número de catálogo del fabricante
    1317-M
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    99000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    37500 N
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    13
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801472760

Descripción general

Descripción del fabricante
1317-M
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"