Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena6.553 pulg.
- Tamaño y paso de la cadena140 / 1-3/4 pulg.
- Anchura interior1.000 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.663 pulg.
- Grosor de la placa de enlace0.250 pulg.
- Diámetro del pasador0.500 pulg.
- Longitud del pasador6.553 pulg.
- Diámetro del rodillo1.000 pulg.
- Paso transversal2.055 pulg.
Detalles
- Construcción de la cadenaCobrado
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento preventivo de óxido
- Tipo de enlaceEnlace de conexión
- Número de catálogo del fabricante11746
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialTratado con calor
- Número de hebras a lo largo3
- Rango de temperatura de funcionamiento0 a 350 oF
- Tipo de productoEslabones de cadena de rodillo
- SerieHZ
- Estándares cumplidosB29.1
- UPC_NO642051117469