Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Tipo de archivo adjuntoCon cable
- Método de inserciónDespliegue hacia abajo
- Nrr. de calificación de reducción de ruido31 dB
- Material del tapónEspuma
- Forma del tapónExtremo cónico
- Línea de productosH10
- Estándares cumplidosANSI S3.19-1974
- UPC_NO626053602772
Descripción general
- Espuma suave enrollable
- Suave forma de bala para facilitar la inserción
- Exterior ultrasuave para mayor comodidad
- Envasado individualmente
- Tamaño universal
- Cumple con ANSI S3.19-1974