Motion
69140
Luz montada en casco Vantage Firefighter
Artículo MI #04503227
No. Fabricante 69140
Precio221.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Luz montada en casco Vantage Firefighter
Artículo MI #04503227
No. Fabricante 69140

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$221.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    CR123A
  • Diámetro/Ancho del cuerpo
    1.47 pulg.
  • Longitud
    3.26 pulg.
  • Altura total
    2.56 pulg.
  • Peso
    5.14 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Primario de litio
  • Tensión de la batería
    3 V
  • Características del haz
    Haz puntual
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    7000 cd
  • Emisión de luz completa
    115 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    6 horas
  • Características de diseño
    Cabezal giratorio
  • Características y beneficios
    • 115 lúmenes, haz de 167 metros, 6 horas de funcionamiento • Pequeño (3.25 pulgadas) y ligero • Abrazaderas a ambos lados del casco o casco tradicional o moderno para bomberos • Construcción de aluminio resistente y resistente al agua con clasificación IPX7 • Apriete la abrazadera con los dedos, sin necesidad de herramientas • Abrazadera giratoria para optimizar la ubicación del haz • Lente resistente a impactos
  • Ángulo giratorio del cabezal
    5 °
  • Tipo de accesorio de faro
    Abrazadera
  • Incluye
    (2) CR123A baterías
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926691407
  • Intensidad máxima del haz
    7000 cd
  • Salida de luz máxima
    115 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    6 horas
  • Modelo
    Luz del casco
  • Número de baterías
    2
  • Linterna recargable
    No recargable
  • Características de resistencia
    IPX7
  • Estándares cumplidos
    Cumple con los requisitos de NFPA 1971-8.6 (2013)
  • Tipo
    Linterna montada en casco
  • UPC_NO
    080926691407
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
69140 CASCO LED VANTAGE LUZ DE MONTAJE
  • 115 lúmenes, haz de 167 metros, 6 horas de funcionamiento
  • Pequeño (3.25 pulgadas) y ligero
  • Pinzas a ambos lados del casco o casco de bombero tradicional o moderno
  • Construcción de aluminio resistente e impermeable con clasificación IPX7
  • Apriete la abrazadera con los dedos, sin necesidad de herramientas
  • Abrazadera giratoria para optimizar la ubicación del haz
  • Lente resistente a impactos