Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable5 pies
- Diámetro20 pulg.
- Peso18 lb
Detalles
- Amperaje3.8/1.9 A
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónAcero recubierto de polvo
- Código de armonización8414.59.6595
- Caballos de fuerza1/3 CV
- Color de la carcasaBlanco
- Número de Upc del fabricante717490344483
- Flujo de aire máximo5470 cfm
- Tipo de montajeTecho
- Número de cuchillas3
- Número de velocidades1
- OscilanteNo oscilante
- Fase1 fase
- UPC_NO717490344483
- Voltaje115/230 V
Descripción general
- Reduce el estrés térmico y mejora la calidad del aire con los ventiladores de circulación de diseño exclusivo de SCHAEFER. Sin igual en el mercado, estos ventiladores están diseñados para producir un mayor movimiento de aire y una refrigeración superior independientemente de la aplicación.
- No los oye. No los ves. ¡Solo los sientes!
- También conocidos como ventiladores de flujo de aire horizontal (HAF), estos ventiladores mueven el aire en un patrón horizontal coherente creando un patrón de flujo de aire suave de “racetrack” necesario en los invernaderos para maximizar la distribución del calor y el control de la humedad mezclando el aire, del techo al suelo.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Pinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactorPinnacle Climate Technologies 2021 Programa calefactor
Ver la documentación
Ventiladores de Pinnacle Climate TechnologiesVentiladores de Pinnacle Climate Technologies
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación
Los productos de calefacción de Pinnacle Climate Technologies ya están en existenciaLos productos de calefacción de Pinnacle Climate Technologies ya están en existencia
Ver la documentación