Motion
BOM102

New Pig
BOM102

BOM102
Artículo MI #04503478
No. Fabricante BOM102
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

New Pig
BOM102

BOM102
Artículo MI #04503478
No. Fabricante BOM102
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Resistencia al descanso
    1800 lb
  • Dimensiones
    100 pies x 10"
  • Dimensión del borrador
    6 pulg.
  • Dimensiones del Freeboard
    4 pulg.
  • Altura
    10 pulg.
  • Longitud
    100 pies
  • Peso del material
    22 oz

Detalles

  • Aplicación
    Residuos, aceite
  • Normativas de listado de aprobación
    40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26, CENIZATO M-228
  • Color
    Amarillo
  • Material de flotación
    Polietileno
  • Cantidad del paquete
    1
  • Material de la piel
    Poliéster con revestimiento de vinilo
  • Tipo
    Brazo no absorbente

Descripción general

Descripción del fabricante
BOM102

También puede gustarle