Motion
H8C21S04119

DODGE
H8C21S04119

Reductor de velocidad en línea - 41.19:1 Relación, 2.1250 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04503519
No. Fabricante H8C21S04119
Precio6,140.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
H8C21S04119

Reductor de velocidad en línea - 41.19:1 Relación, 2.1250 pulg. Diámetro del eje de salida
Artículo MI #04503519
No. Fabricante H8C21S04119
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
Precio6,140.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la carcasa
    41.1900 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    QUA88
  • Par de salida máximo
    14870 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    NEMA 210
  • Diámetro del eje de salida
    2.1250 pulg.
  • Tamaño de salida
    2.1250 pulg.
  • Relación
    41.19:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    198 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    782475139354
  • Potencia de entrada máxima
    10.02 hp a 1750 rpm
  • Tipo de reductor
    En línea
  • Serie
    Quantis®
  • UPC_NO
    782475139354

Descripción general

Descripción del fabricante
H8C21S04119 41.19 REDUCTOR ILH