Motion
C215T48FB43C

MARATHON ELECTRIC
C215T48FB43C

Motor soplador/ventilador - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, 215T bastidores, caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04503602
No. Fabricante C215T48FB43C
Precio2,868.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
C215T48FB43C

Motor soplador/ventilador - 5 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, 215T bastidores, caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04503602
No. Fabricante C215T48FB43C
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
Precio2,868.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6207
  • Tamaño del bastidor
    215T
  • Longitud del motor menos eje
    11.00 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6206
  • Longitud total de la dimensión C
    17.71 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    148.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 Capaz
  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción
    Motor de ventilador y soplador, 5 y 2.50 HP, 3 Ph, 60 y 60 Hz, 460 y 460 V, 1800 y 1800 RPM, bastidor 215T , TEFC
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    6.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    80.00 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    H
  • kW
    3.70 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720019191
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador/ventilador
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    SIN CÓDIGO DE DISEÑO
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720019191
  • Voltaje
    460 V
  • Voltios a frecuencia
    460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
140445.00,5HP,215T,1800RPM,3PH
  • Dos velocidades, bobinado simple
  • Diseños trifásicos
  • Listado de componentes reconocidos por UL y aprobado por CSA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo