Motion
TE 30-C-AVR

HILTI
TE 30-C-AVR

Broca de martillo giratoria con cable - Mango en D, velocidad máxima de 750 rpm, 4080 lpm
Artículo MI #04503679
No. Fabricante TE 30-C-AVR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HILTI
TE 30-C-AVR

Broca de martillo giratoria con cable - Mango en D, velocidad máxima de 750 rpm, 4080 lpm
Artículo MI #04503679
No. Fabricante TE 30-C-AVR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    213 mm
  • Longitud total
    379 mm
  • Ancho general
    93 mm
  • Peso de la herramienta
    4.2 kg

Detalles

  • Astillado
    No astillar
  • Capacidad de perforación albañilería
    20 mm
  • Capacidad de perforación del metal
    28 mm
  • Estilo de mango
    Mango en D
  • Tasa de impacto
    4080 lpm
  • Velocidad máxima
    750 rpm
  • Clasificación de potencia
    850 W
  • Reversible
    Reversible
  • Velocidad variable
    Velocidad variable no incluida
  • Control de vibraciones
    Control de vibraciones

Descripción general

Descripción del fabricante
TE30C-AVR BROCA GIRATORIA HAMMER

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo