Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/4 pulg., 5/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/4 NPTF
- Tamaño del extremo 21/4 pulg., 5/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 25/8 ORB
Detalles
- Tipo de adaptador90° Codo
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoNPSM a jefe de junta tórica
- Descripción Palabra clave1/4 pulg. de tubo hembra giratorio x 5/8 pulg. de saliente de junta tórica ajustable macho
- Estilo final 1Giro de tubería hembra
- Rosca del extremo 1(NPTF) 1/4–18
- Estilo final 2Boss de junta tórica ajustable macho
- Rosca del extremo 2(AAG) 7/8–14
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- Serie6901
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación