Motion
2047
Threadlocker - Alto, Negro, Anaeróbico, 50 ml, Botella
Artículo MI #04504824
No. Fabricante 2047
Precio79.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Threadlocker - Alto, Negro, Anaeróbico, 50 ml, Botella
Artículo MI #04504824
No. Fabricante 2047

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio79.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    50 ml

Detalles

  • Aeróbico o anaeróbico
    Anaeróbico
  • Aplicación
    Bloqueo de roscas
  • Fuerza de torsión de ruptura
    375 pulg.
  • Color
    Negro
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Tiempo de fijación
    90 min.
  • Código de armonización
    3506105000
  • Compensación de material
    Metal
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    77 °F
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Fuerza de torsión predominante
    80 pulg.
  • Formulario de producto
    Líquido
  • Extraíble con
    Calefacción y herramientas manuales
  • Clasificación del fijador de roscas
    Bloqueo de roscas de alta lubricación
  • Color del fijador de roscas
    Negro
  • Contenedor de fijador de roscas
    Botella
  • Desmontaje del fijador de roscas
    Permanente
  • Resistencia de bloqueo de roscas
    Alto
  • UPC_NO
    079340430525
  • Viscosidad
    De 2000 a 12,000 cP

Descripción general

Descripción del fabricante
1134607 2047 50ML ALTA LUBRICIDAD GRANDE
  • Bloquea y sella sujetadores roscados de más de 7/8" de diámetro
  • Este fijador de roscas de mayor lubricidad reduce la fricción y permite lograr una carga de sujeción adecuada
  • Las propiedades de alta resistencia garantizan que la carga de la abrazadera se mantenga cuando se expone a la vibración

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno