Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto del motor9/16–18 UNF-2B
- Altura total2.37 pulg.
- Longitud total6.50 pulg.
- Ancho general2.37 pulg.
- Peso4.80 lb
Detalles
- Brida de montaje real5 Perno: diám. 31,47 [1.239] x 5,1 [0,20] Piloto 1/4-28 UNF 2B Orificios de montaje en diám. 45 [1.77] Círculo de pernos
- Eje de salida realRecto
- Tipo de puerto real.5625-18 UNF-2B Puertos de extremo de los puertos de junta tórica SAE
- Caudal continuo21 l/min
- Desplazamiento1.21 pulg.3/r
- Presión intermitente165 bar
- Catálogo del fabricante
- Viscosidad máxima continua del aceite70 Segundo universal Saybold
- Temperatura máxima de funcionamiento del sistemaDe -34°C a 82 °C
- RPM máximas-Continuo468 rpm
- Tipo de puerto del motorJunta tórica de rosca recta SAE
- Tipo de montaje5-Bolt
- Configuración de puertos.5625-18 UNF-2B Puertos de extremo de los puertos de junta tórica SAE
- Tipo de selloNinguna
- SerieSerie J
- Tipo de ejeRecto
Descripción general
- Juego Geroler de espacio libre constante
- Variedad de desplazamientos, ejes, soportes y opciones especiales
- Rendimiento ampliado sin fugas