Especificaciones
Dimensiones
- Acomoda el ancho de la horquilla6-1/2 pulg.
- Altura utilizable1-3/4 pulg.
Detalles
- Número de horquillas2
- UPC_NO691215027472
- Capacidad de peso6000 lb
Descripción general
- Permite que cualquier montacargas maximice la seguridad mientras levanta una carga utilizando cadenas, cables o cuerdas
- La sujeción de seguridad se utiliza para fijar la placa de gancho al montacargas, evitando que se deslice fuera del extremo de las horquillas
- Las aberturas de la horquilla son de 6-1/4" de ancho x 1-3/4" de alto