Motion
M004RVR167AR3

INGERSOLL-RAND
M004RVR167AR3

Motor neumático multivanos Serie M004 - 0.31 hp, velocidad libre 85 rpm, 17.5 cfm
Artículo MI #04504871
No. Fabricante M004RVR167AR3
Precio3,060.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INGERSOLL-RAND
M004RVR167AR3

Motor neumático multivanos Serie M004 - 0.31 hp, velocidad libre 85 rpm, 17.5 cfm
Artículo MI #04504871
No. Fabricante M004RVR167AR3
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
Su precio$3,060.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    7.75 pulg.
  • Ancho general
    1.5 pulg.
  • Tamaño del husillo
    3/8 in Llave redonda
  • Par de parada
    55.0 pulg.
  • Par de arranque
    41.3 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    17.5 cfm
  • Velocidad libre
    85 rpm
  • Potencia máxima
    0.31 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    42.5 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
M004RVR167AR3 MOTOR NEUMÁTICO REV 0.31HP
  • No se quema: se puede parar o sobrecargar durante largos períodos sin daños
  • La ausencia de acumulación de calor o chispas hacen que los motores neumáticos sean ideales para su uso en aplicaciones inflamables o explosivas
  • La válvula de cuatro vías permite la inversión instantánea del motor con el giro de una válvula
  • El motor neumático en funcionamiento expande el aire, lo que permite que los motores funcionen a temperaturas de hasta 150°F y algunos motores de hasta 300°F con grasa, lubricante y sellos especiales
  • Potencia máxima en tamaño mínimo
  • Utiliza una amplia gama de velocidades mediante el uso de una válvula simple en su línea de suministro de aire de entrada
  • La puesta en marcha con cámara de aire reduce la tensión de su equipo
  • Brida de dos orificios “A” estándar
  • Entrada lateral