Motion
Y9265M
Guantes resistentes a los cortes FlexTech to Size Medium, ANSI Cut Level A2, revestimiento de HPPE/Nylon
Artículo MI #04504993
No. Fabricante Y9265M
Precio13.51 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes FlexTech to Size Medium, ANSI Cut Level A2, revestimiento de HPPE/Nylon
Artículo MI #04504993
No. Fabricante Y9265M
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
Precio13.51 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8
  • Longitud  
    11.4 pulg.
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Aplicación
    Ensamblaje automático,Ensamblaje del motor,Construcción,Fabricación de metal
  • Material de recubrimiento
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • País de origen
    CN
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    GUANTE DE HPPE GRIS MOTEADO, M
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de poliuretano
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Código de armonización
    6116105520
  • Calibre de punto
    13 ga
  • Capacidad de lavado
    Lave a máquina en agua tibia con detergente o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 140ºF (60ºC). Enjuague en agua fría. Seque a baja temperatura durante 15-20 minutos, sin exceder los 120ºF (50ºC). Para guantes muy sucios, trate previamente con un quitamanchas. No utilice lejía ni solución de limpieza en seco.
  • Material del forro
    HPPE - Poliuretano, nailon
  • Número de catálogo del fabricante
    Y9265M
  • Material
    Fibra de alto rendimiento
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Línea de productos
    Recubierto de palma
  • Tipo de protección
    Recubierto de palma
  • Estándares cumplidos
    ASTM D 3884-05 Protección contra la abrasión Nivel 4, ASTM F 1790-97
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    43551048671

Descripción general

Descripción del fabricante
Y9265M-MEDIUM FLEXTECH GRIS, RES. DE CORTE
  • PALMA DE PU GRIS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo