Especificaciones
Dimensions
- Diámetro del orificio del perno11/16 pulg.
- Para espesor de pared5/16 pulg.
- Altura8.75 pulg.
- Longitud11.5 pulg.
- Peso79 lb
- Ancho10.625 pulg.
Details
- Amperaje3.5 A
- Material del cuerpoAcero, aluminio
- Patrón de perno7 X 10
- ColorRojo
- Controlador opcional requeridoObligatorio
- Conexión eléctrica16-3 cola de cerdo SJO,10 pies
- Frecuencia60 Hz
- Opción de frecuencia3600 VPM
- Tipo de impactoSólido
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Sufijo de montaje1
- Fase1
- Control típico229204-A
- Velocidad de vibración3600 VPM
- Voltaje230 V
Descripción general
Descripción del fabricante
VIBRADOR MAGNÉTICO MODELO 164498J V-85-C1
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad