Especificaciones
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Material del cuerpoZinc
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Presión máxima de funcionamiento0.7 Mpa2
- Número de puestos2
- Número de solenoidesIndividual
- Rango de presión de funcionamientoDe +0.25 a +0.7 MPa
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -10 a +50 °C
- Tipo de tuberíaColector
- Tiempo de respuesta≤12 ms
- Material del selloResina
- SerieZZ
- Conducto de voltaje permitido del solenoide±10 %
- Entrada eléctrica del solenoideEnchufe L
- Consumo de energía del solenoide0.6 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS B 8375-1981