Motion
88 1/2 C,F SP

Hub City (RRX)
88 1/2 C,F SP

Reductor de engranaje cónico en espiral en ángulo recto - Serie 88 , tipo de engranaje en espiral, tamaño del reductor 88 , individual, 1:2 relación, dirección de salida izquierda o derecha, 1.3750 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.3750 pulg. de diámetro de salida, salida de eje sólido
Artículo MI #04506201
No. Fabricante 88 1/2 C,F SP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
88 1/2 C,F SP

Reductor de engranaje cónico en espiral en ángulo recto - Serie 88 , tipo de engranaje en espiral, tamaño del reductor 88 , individual, 1:2 relación, dirección de salida izquierda o derecha, 1.3750 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.3750 pulg. de diámetro de salida, salida de eje sólido
Artículo MI #04506201
No. Fabricante 88 1/2 C,F SP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    (L) 11.6562 in x (H) 8.1875 in x (W) 9.8125 in
  • Altura de la carcasa
    11.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    16.2500 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    15.5000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    88
  • RPM máximas de salida
    2300.0000 rpm
  • Par de salida máximo
    2000 pulg-lbs
  • Tamaño de salida
    1.3750 pulg.
  • Relación
    1:2
  • Factor de servicio
    1.00
  • Altura de las dimensiones de envío
    11.0000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    16.2500 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    15.5000 pulg.
  • Peso
    88.00 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Espiral
  • Dibujo CAD
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    88 1/2 C,F SP
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798007595
  • Potencia de entrada máxima
    73 a 1150 rpm hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Mano izquierda o derecha
  • RPM de salida
    2300 rpm
  • Par de salida
    2000
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    88
  • Estilo
    C, F
  • UPC_NO
    662798007595

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE CÓNICO 0220-04090 88 1/2 C/F SP DRIV
  • Carcasa de hierro fundido resistente diseñada para soporte rígido de cojinetes y engranajes
  • Eje de aleación para mayor resistencia
  • Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
  • Engranaje de bisel en espiral (SP) o bisel recto (ST)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo