Motion
790 2/1 STD ST 1.500

Hub City (RRX)
790 2/1 STD ST 1.500

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie 790 , tipo de engranaje cónico recto, tamaño del reductor 790 , simple, 2:1 relación, dirección de salida izquierda o derecha, 1.3750 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.5000 pulg. de diámetro de salida, salida de orificio hueco
Artículo MI #04506226
No. Fabricante 790 2/1 STD ST 1.500
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Hub City (RRX)
790 2/1 STD ST 1.500

Reductor de velocidad de bisel helicoidal en ángulo recto - Serie 790 , tipo de engranaje cónico recto, tamaño del reductor 790 , simple, 2:1 relación, dirección de salida izquierda o derecha, 1.3750 pulg. de diámetro de entrada, entrada de eje sólido, 1.5000 pulg. de diámetro de salida, salida de orificio hueco
Artículo MI #04506226
No. Fabricante 790 2/1 STD ST 1.500
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones de la carcasa
    (L)14.53125 x (H)10.8125 x (W)6.59375 pulg
  • Altura de la carcasa
    12.0000 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    20.5000 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    12.2500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    790
  • RPM máximas de salida
    575.0000 rpm
  • Par de salida máximo
    2696 pulg-lbs
  • Relación nominal
    2:1
  • Tamaño de salida
    1.5000 pulg.
  • Relación
    2:1
  • Factor de servicio
    1.00
  • Altura de las dimensiones de envío
    12.0000 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    20.5000 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    12.2500 pulg.
  • Peso
    85.00 lb

Detalles

  • Tipo de engranaje cónico
    Bisel recto
  • Dibujo CAD
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Caballos de entrada
    24.6000 CV
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    790 2/1 STD ST 1.500
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798018898
  • Potencia de entrada máxima
    24.6000 CV
  • Tipo de montaje
    STD
  • Dirección de salida
    Mano izquierda o derecha
  • RPM de salida
    575 rpm
  • Par de salida
    2696
  • Tipo de salida
    Orificio hueco
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    790
  • Estilo
    STD
  • UPC_NO
    662798018898

Descripción general

Descripción del fabricante
0220-54001 790 2/1 STD ST 1.500 BELLEZA GE
  • Diseño montado en el eje para montaje directo en el eje motriz del equipo que se va a accionar
  • Eje de aleación para mayor resistencia
  • Rodamientos de rodillos cónicos para resistencia y resistencia
  • Sistema de lubricación de cojinetes "Counter Flow" HubCity

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo