Motion
SNW34.600
Manguito adaptador - 6.0000 pulg. de diámetro de orificio, 131 mm de longitud total, tamaño de rosca 6.659-8
Artículo MI #04506316
No. Fabricante SNW34.600
Precio1,030.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito adaptador - 6.0000 pulg. de diámetro de orificio, 131 mm de longitud total, tamaño de rosca 6.659-8
Artículo MI #04506316
No. Fabricante SNW34.600

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,030.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    6.0000 pulg.
  • En general Longitud  
    131 mm
  • Rosca Tamaño  
    6.659-8

Detalles

  • Número de cojinete compatible
    22234
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    SNW
  • Cono
    1:12
  • UPC_NO
    4026677346216

Descripción general

Descripción del fabricante
SNW34X0600