Motion
DHO-120
Anillo de retención interno - Acero inoxidable, Material de acero, 4 mm Grosor
Artículo MI #04506900
No. Fabricante DHO-120
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo de retención interno - Acero inoxidable, Material de acero, 4 mm Grosor
Artículo MI #04506900
No. Fabricante DHO-120
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para diámetro de orificio
    120 mm
  • Para profundidad de ranura
    2 mm
  • Para diámetro de ranura
    124 mm
  • Para ancho de ranura
    4.15 mm
  • Diámetro exterior libre
    127 mm
  • Grosor
    4 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero inoxidable, acero
  • Tipo
    Interno

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO DE SEGURIDAD INTERNO MÉTRICO DHO-120

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good