Motion
DSH-100
Anillo de retención externo - Acero inoxidable, Material de acero, 3 mm Grosor, 94.5 mm Diámetro interior libre
Artículo MI #04506902
No. Fabricante DSH-100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo de retención externo - Acero inoxidable, Material de acero, 3 mm Grosor, 94.5 mm Diámetro interior libre
Artículo MI #04506902
No. Fabricante DSH-100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Para profundidad de ranura
    1.75 mm
  • Para diámetro de ranura
    96.5 mm
  • Para ancho de ranura
    3.15 mm
  • Para diámetro de eje
    100 mm
  • Diámetro interior libre
    94.5 mm
  • Grosor
    3 mm

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero inoxidable, acero
  • Tipo
    Externo

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO A PRESIÓN EXTERNO MÉTRICO DSH-100

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"