Motion
C6K14FB1K

LEESON (RRX)
C6K14FB1K

Motor de uso general - Tensión especial - 1-1/2 hp, 1500 rpm, monofásico, 110/220 V, bastidor de 56H , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50 Hz, base de 1500 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04507317
No. Fabricante C6K14FB1K
Precio2,055.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
C6K14FB1K

Motor de uso general - Tensión especial - 1-1/2 hp, 1500 rpm, monofásico, 110/220 V, bastidor de 56H , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50 Hz, base de 1500 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04507317
No. Fabricante C6K14FB1K
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
Precio2,055.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6203
  • Tamaño del bastidor
    56H
  • Longitud del motor menos eje
    8.00 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    13.49 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    50.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1500 rpm
  • Descripción
    Motor de Tensión Especial, 1.50 HP, 1 Ph, 50 Hz, 110/220 V, 1500 RPM, Cuadro 56H , TEFC
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    76.00 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Código KVA
    J
  • kW
    1.10 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720008829
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    110/220 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    SIN CÓDIGO DE DISEÑO
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    NEMA 56
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1500 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720008829
  • Voltaje
    110/220 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
110424.00,1 1/2HP,56H,1500RPM,1PH,110/
  • Diseños de alta eficiencia para ahorrar energía
  • Interruptor centrífugo diseñado para servicio a 50 Hz
  • Par alto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo