Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56H
- Longitud del motor menos eje7.00 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C17.23 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso41.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1725 rpm
- DescripciónMotor de propósito definido, 0.75 y 0.33 HP, 1 fase, 60 y 60 Hz, 115 y 115 V, 1800 y 1800 RPM, bastidor 56H , DP
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa11.6 / 7.00 A
- Eficiencia a plena carga64.90 %
- Código de armonización8501.40.4040
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAH
- kW0.56 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720010419
- Categoría del motorMotor de dos velocidades
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV / 1/3 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4/6-pole
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Clase de diseño NEMA2VT
- Número de velocidades2
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeNEMA 56
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO691720010419
- Voltaje115 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- El listado de componentes reconocidos por UL y la certificación CSA garantizan que el producto sea seguro para su uso en una variedad de aplicaciones.
- El diseño de ciclo de trabajo continuo permite un funcionamiento máximo según las especificaciones de potencia nominal.
- La base del soporte ofrece flexibilidad al montar y reposicionar el motor.
- Adecuado para aplicaciones de par variable.