Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud del motor menos eje7.00 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C12.48 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso37.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base1500 rpm
- DescripciónMotor de Tensión Especial, 1 HP, 1 Ph, 50 Hz, 110/220 V, 1500 RPM, Cuadro 56C , TEFC
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50 Hz
- Eficiencia a plena carga73.00 %
- Código de armonización8501.40.6040
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP54
- Código KVAJ
- kW0.75 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720012864
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor110/220 V
- Tipo de montajeRonda
- Clase de diseño NEMASIN CÓDIGO DE DISEÑO
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaManual
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeNEMA 56
- Estándares cumplidosReconocimiento CE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1500 rpm
- Protección térmicaManual
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO691720012864
- Voltaje110/220 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Sistemas de aislamiento de clase B: cuadros 42, 48 y 56 ; sistema de aislamiento de clase F: cuadros 140 y superiores
- Rodamientos de bolas blindados para aplicaciones de acoplamiento directo. Póngase en contacto con su oficina de ventas local para aplicaciones de carga con correa
- Servicio continuo
- Rotores equilibrados dinámicamente
- Los pares de apriete superan los estándares de rendimiento NEMA
- Reconocimiento UL y certificación CSA