Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor145T
- Longitud del motor menos eje7.00 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C12.34 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso41.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base3450 rpm
- DescripciónMotor de ventilador de aireación, 3 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 3600 RPM, bastidor 145T , TEAO
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de condición de servicioAirover
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEAO (aire totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa8.40–7.60 / 3.80 A
- Eficiencia a plena carga84.00 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAJ
- kW2.24 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720015476
- Categoría del motorMotor del ventilador de aireación
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO691720015476
- Voltaje230/460 V
- Voltios a frecuencia208-230/460 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Diseños de aire sobre motor
- Rodamientos de bolas de contacto completo con doble sellado
- Pintura epoxi
- Extensión de eje no estándar
- Operativo a 208-230/460 V @60HZ. La imagen de la placa del fabricante puede variar con respecto al producto real.