Motion
C145T14FB14E

LEESON (RRX)
C145T14FB14E

Motor de uso general - Tensión especial - 2 hp, 1500 rpm, 3 f, 220/380/440 V, bastidor 145T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50 Hz, base 1500 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04507369
No. Fabricante C145T14FB14E
Precio1,345.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
C145T14FB14E

Motor de uso general - Tensión especial - 2 hp, 1500 rpm, 3 f, 220/380/440 V, bastidor 145T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50 Hz, base 1500 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04507369
No. Fabricante C145T14FB14E
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
Su precio$1,345.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Tamaño del bastidor
    145T
  • Longitud del motor menos eje
    7.25 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total de la dimensión C
    13.18 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    42.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1500 rpm
  • Descripción
    Motor de Tensión Especial, 2 HP, 3 Ph, 50 Hz, 220/380/440 V, 1500 RPM, Cuadro 145T , TEFC
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    50 Hz
  • Amperios de carga completa
    6.3 / 3.65 / 3.15 A
  • Eficiencia a plena carga
    81.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Código KVA
    J
  • kW
    1.50 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720016718
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    220/380/440 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    SIN CÓDIGO DE DISEÑO
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1500 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720016718
  • Voltaje
    220/380/440 V
  • Voltios a frecuencia
    220/380/440 V a 50 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
121095.00,2HP,145T,1500RPM,3PH,TEFC
  • Adecuado para alimentación trifásica de 220/380 voltios, 50 Hz o 440 voltios, 50 Hz
  • Los pares superan el rendimiento NEMA para motores de diseño B
  • Aislamiento de clase F

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo