Motion
C215K34DB2A
Motor para uso en granja - 10 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 215TZ , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3520 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #04507386
No. Fabricante C215K34DB2A
Precio2,569.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor para uso en granja - 10 hp, 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 215TZ , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3520 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #04507386
No. Fabricante C215K34DB2A
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
Precio2,569.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    307
  • Tamaño del bastidor
    215TZ
  • Longitud del motor menos eje
    12.40 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    206
  • Longitud total de la dimensión C
    20.42 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    162.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F3
  • RPM base
    3520 rpm
  • Descripción
    Motor de secador de cultivo, 10 y 15 HP, monofásico, 60 y 60 Hz, 230 y 230 V, 3600 y 3600 RPM, bastidor 215TZ , DP
  • Descripción Palabra clave
    10 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    39.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    E
  • kW
    7.50 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    691720154663
  • Categoría del motor
    Motor de secador de cultivo
  • Caballos de fuerza del motor
    10 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Número de velocidades
    1
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Protector de sobrecarga
    Termostato
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    Extensión especial única
  • Estándares cumplidos
    Reconocimiento CSA y UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    691720154663
  • Voltaje
    230 V
  • Voltios a frecuencia
    230 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
140640.00,10 - 15HP,215TZ,3600RPM,1PH
  • Sistema de aislamiento de clase “F”
  • Protección contra sobrecarga
  • Eje con chaveta con orificio roscado 1/4-20 UNC en el extremo
  • 34” conductores largos
  • Los condensadores se envían sueltos en diseños monofásicos
  • Ventilación del motor protegida contra insectos y roedores
  • Cojinetes de bolas de doble sellado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo