Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión307
- Tamaño del bastidor213T
- Longitud del motor menos eje9.65 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto206
- Longitud total de la dimensión C18.34 pulg.
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso113.00 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeSolo F1
- RPM base3465 rpm
- DescripciónMotor de uso general, 7.50 HP, 1 fase, 60 Hz, 208-230 V, 3600 RPM, 213T fotogramas, TEFC
- Descripción Palabra clave7-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga81.50 %
- Código de armonización8501.40.6040
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAG
- kW5.60 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720256985
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2 polos
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAL
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaSin protección
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosReconocimiento CSA y UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaNinguna
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO691720256985
- Voltaje208-230 V
- Voltios a frecuencia208-230 V a 60 Hz
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Construcción duradera de acero laminado
- Rendimiento de diseño B NEMA
- Cumple o supera los factores de servicio NEMA
- Rodamientos de bolas con doble blindaje
- Servicio continuo
- Listado de componentes reconocidos por UL y certificación CSA