Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6201
- Tamaño del bastidor34
- Relación de engranajes43:1
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto608
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.7500 pulg.
- Peso10.00 lb
Detalles
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Corriente de carga completa1.2 A
- Par de carga completa220 pulg./lb
- Caballos de entrada0.25 CV
- Clase de aislamientoF
- Tipo de montajeEspecial
- Tipo de ejeParalelo
- Tensión de alimentación180 V
- UPC_NO691720092002
Descripción general
- La robusta carcasa de engranajes de aluminio fundido a presión proporciona el máximo soporte de engranajes y cojinetes.
- Rendimiento adaptado para servicio de servicio continuo.
- Los sellos de aceite industriales de alta resistencia mantienen el lubricante dentro y fuera de la suciedad.
- Todos los engranajes están diseñados y clasificados según los estándares AGMA Clase 9 , y soportan una sobrecarga de choque momentáneo del 200 %.