Motion
M1135245.00

LEESON (RRX)
M1135245.00

Motorreductor de eje paralelo, 0.25 HP, 12 V, 62 RPM, bastidor 34 , TENV
Artículo MI #04507503
No. Fabricante M1135245.00
Precio1,381.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
M1135245.00

Motorreductor de eje paralelo, 0.25 HP, 12 V, 62 RPM, bastidor 34 , TENV
Artículo MI #04507503
No. Fabricante M1135245.00
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
Precio1,381.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6201
  • Tamaño del bastidor
    34
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    608
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg.
  • Peso
    16.00 lb

Detalles

  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clase de aislamiento
    F
  • Tipo de montaje
    Especial
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • UPC_NO
    691720152577

Descripción general

Descripción del fabricante
M1135245.00,1/4HP,P353-34,62RPM,
  • La robusta carcasa de engranajes de aluminio fundido a presión proporciona el máximo soporte de engranajes y cojinetes.
  • Rendimiento adaptado para servicio de servicio continuo.
  • Los sellos de aceite industriales de alta resistencia mantienen el lubricante dentro y fuera de la suciedad.
  • Todos los engranajes están diseñados y clasificados según los estándares AGMA Clase 9 , y soportan una sobrecarga de choque momentáneo del 200 %.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo