Motion
SPP-20

Martin
SPP-20

CLAVIJAS DE PIN DE Cizalla Martin SPP-20 ARAÑADAS
Artículo MI #04507966
No. Fabricante SPP-20
Precio38.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
SPP-20

CLAVIJAS DE PIN DE Cizalla Martin SPP-20 ARAÑADAS
Artículo MI #04507966
No. Fabricante SPP-20
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
Su precio$38.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    0.375 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    0.375 pulg.
  • Peso
    2.00 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    697950077215
  • Material
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
PINES DE CIZALLA SPP-20 RAYADOS
  • Los piñones con pasador de corte proporcionan una protección simple y confiable contra costosos daños a la maquinaria causados por sobrecarga o atasco
  • El par se transmite por un solo pasador, con cuello para cizallar cuando se excede la carga segura