Motion
ML100BLK 1/2

Martin
ML100BLK 1/2

Buje de acoplamiento de mordaza - Mordaza recta, 0.5000 pulg. de diámetro, Reboreable
Artículo MI #04508386
No. Fabricante ML100BLK 1/2
Precio64.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
ML100BLK 1/2

Buje de acoplamiento de mordaza - Mordaza recta, 0.5000 pulg. de diámetro, Reboreable
Artículo MI #04508386
No. Fabricante ML100BLK 1/2
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
Su precio$64.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro del extremo del cubo
    2.5313 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.375 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5313 pulg.
  • Peso
    0,90 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Componente de acoplamiento
    Mordaza
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    697950216492
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    ML
  • UPC_NO
    697950216492

Descripción general

Descripción del fabricante
ML100BLK 1/2 PIEZA DE PARTIDA DE ACOPLAMIENTO DE MORDAZA

También puede gustarle