Motion
MSF20 X 5/16

LOVEJOY INC
MSF20 X 5/16

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del tapón: 20, 0.3125 pulg., acabado sin ranura, material de aleación de zinc
Artículo MI #04509327
No. Fabricante MSF20 X 5/16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
MSF20 X 5/16

Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del tapón: 20, 0.3125 pulg., acabado sin ranura, material de aleación de zinc
Artículo MI #04509327
No. Fabricante MSF20 X 5/16
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Desalineación angular
    2 °
  • Diámetro interno
    0.3125 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    1.3390 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    20
  • Longitud a través del orificio
    0.3940 pulg.
  • Máx. desalineación paralela
    0.01 pulg.
  • Diámetro exterior
    20 mm

Details

  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Material del concentrador
    Aleación de zinc
  • Tipo de concentrador
    Buje con tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    685144580504
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Serie
    MSF
  • UPC_NO
    685144580504

Descripción general

Descripción del fabricante
MSF20 5/16 N/KW MINI-SOFT CPLG 58050 685
  • Conjunto de persiana fácil
  • Buena absorción de la carga de choque
  • Buena resistencia a la abrasión
  • Bujes de aleación de zinc
  • Inserto de poliuretano

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo