Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Longitud total del acoplamiento2.0000 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento3
- Brida Diámetro2.0620 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo1.5000 pulg.
- Longitud hasta Agujero0.8100 pulg.
- Diámetro exterior2.0620 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioOrificio terminado
- Código de tipo de brida del cuboJ
- Material del concentradorZinc
- Tipo de concentradorBrida S-Flex
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144360472
- MaterialFundición de zinc
- RPM Máx.9200 rpm
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
- SerieResistencia S-Flex
- Capacidad de par60 pulg.
- UPC_NO685144360472