Motion
7201K
RBC® Cojinete de contacto angular - Orificio de 12 mm, 1.2600 pulg. OD, 0.3937 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión, C2
Artículo MI #04510085
No. Fabricante 7201K
Precio252.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RBC® Cojinete de contacto angular - Orificio de 12 mm, 1.2600 pulg. OD, 0.3937 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión, C2
Artículo MI #04510085
No. Fabricante 7201K

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio252.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Radio de filete
    0.024 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    0.3937 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    13.2500 pulg.
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • En general Ancho  
    0.3937 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero de calidad de cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7201K COJINETE
  • Recubrimiento de acabado
    Acero
  • Autorización interna
    C2
  • Número de Upc del fabricante
    637400594244
  • Número de filas
    1
  • Forma de anillo exterior
    Recto
  • Tipo de producto
    Cojinetes de control del fuselaje
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1650 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    660 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    RBC®
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas de contacto angular
  • UPC_NO
    637400594244

Descripción general

Descripción del fabricante
7201K COJINETE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle