Motion
YAR 206-101-2F

SKF
YAR 206-101-2F

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.0625 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04510542
No. Fabricante YAR 206-101-2F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YAR 206-101-2F

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.0625 pulg. Diámetro del orificio, 2.4409 pulg. OD, Servicio medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #04510542
No. Fabricante YAR 206-101-2F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0625 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    38.1 mm
  • Anillo exterior Ancho  
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    2.4409 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    19.5 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    11.2 kN
  • Tipo de sello
    Contacto con Flinger
  • UPC_NO
    7316570945096

Descripción general

Descripción del fabricante
YAR 206-101-2F BRG