Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del filtro18 x 28 x 1 pulg.
Detalles
- Material del filtroSintético
- Material del bastidorTabla de bebidas
- Temperatura máxima de funcionamiento+180 °F
- MERV8
- Cantidad del paquete12
- Pliegues por pie14
- Velocidad nominal del aire300 pies/min
- Resistencia inicial nominal0.21 pulg. de peso
- Resistencia final recomendada1 pulg. de peso