Motion
3315

NTN
3315

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 75 mm, 160 mm OD, 2.6890 in de ancho, abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 32 °, CN
Artículo MI #04510614
No. Fabricante 3315
Precio1,195.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
3315

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 75 mm, 160 mm OD, 2.6890 in de ancho, abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 32 °, CN
Artículo MI #04510614
No. Fabricante 3315
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
Precio1,195.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Ángulo de contacto
    32 °
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.6890 pulg., 68.300 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    2.6890 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    6.098 kg

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    3315 DBLE ROW ANG CONTACT BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    CN
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359530490
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    172000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    191000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359530490

Descripción general

Descripción del fabricante
3315 DBLE ROW ANG CONTACT BALL BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos